Surface-mounted socket 2-outlet with USB-C/A
SKT-VEH-SM-2OUTL-(W.USB-C/A)
Ürün no. 096381 036
EAN 4068362379796
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 85 mm |
Genişlik | 95 mm |
Yükseklik | 33 mm |
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Maks. çıkış akımı | 16 A |
Kablo kesiti | 1,5 mm² |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,125 kg |