Surface-mounted socket dual USB-C/A
DUALSKT-VEH-SM-POWER-(USB-C/A)
Ürün no. 096381 034
EAN 4068362379772
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 59 mm |
Genişlik | 59 mm |
Yükseklik | 24 mm |
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Maks. çıkış gücü | 25 W |
Maks. çıkış akımı | 5 A |
Kablo uzunluğu | 150 mm |
Kablo kesiti | 0,5 mm² |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,032 kg |