Surface-mounted socket dual USB-C/A with lid

DUALSKT-VEH-SM-POWER-(USB-C/A)-LID

Ürün no. 096381 035

EAN 4068362379789

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Surface-mounted socket dual USB-C/A with lid

Ürün no. 096381 035
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
Cover to seal USB connections
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

59 mm

Genişlik

59 mm

Yükseklik

24 mm

Nominal voltaj

12 V/DC

Maks. çıkış gücü

25 W

Maks. çıkış akımı

5 A

Kablo uzunluğu

150 mm

Kablo kesiti

0,5 mm²

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,036 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler