Suwmiarka kieszonkowa
Suwmiarka kieszonkowa z górną śrubą ustalającą
Register now and access more than 60,000 products
- Powierzchnie pomiarowe wyszlifowane i wygładzone
- Noniusz i skala chromowane na matowo
- Tabela gwintów z tyłu
Materiały dodatkowe(X)
Zakres pomiarowy długość max. | 300 mm |
Długość szczęki | 60 mm |
Górna podziałka noniusza | 0,05 mm |
Dolna podziałka noniusza | 1/20 mm |
Materiał | Stal szlachetna |
Masa produktu (jednej sztuki) | 436 g |
Zakres pomiarowy długość min./maks. | 0-300 mm |