Suwmiarka noniuszowa warsztatowa
Suwmiarka warsztatowa
SUWMIARKA 0-500MM
Register now and access more than 60,000 products
- Specjalna stal do produkcji sprawdzianów, nierdzewna, chromowana
- Zgodność z DIN 862
- Ze śrubą ustalającą
- Do pomiarów wewnętrznych (górna skala) i zewnętrznych (dolna skala)
Materiały dodatkowe(X)
Zakres pomiarowy długość max. | 500 mm |
Min./maks. zakres pomiarowy długości wewnątrz | 50-500 mm |
Podziałka noniusza | 0,05 mm |
Długość szczęki | 150 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3070 g |
Zakres pomiarowy długość min./maks. | 0-500 mm |