Suwmiarka z noniuszem
Suwmiarka precyzyjna
SUWMIARKA PRECYZYJNA (0-150 MM)
Register now and access more than 60,000 products
- Tabela gwintów z tyłu
- Stal szlachetna
- Skala i noniusz chromowane na matowo
- Powierzchnie pomiarowe wyszlifowane i wygładzone
- Głębokościomierz na suwmiarce
- Dostarczana w eleganckim etui
- DIN 862
Materiały dodatkowe(X)
Zakres pomiarowy długość max. | 160 mm |
Podziałka noniusza (w calach) | 1/128 cala |
Podziałka noniusza | 0,05 mm |
Długość szczęki | 40 mm |
Materiał | Stal szlachetna, 1.4034 |
Normy | ISO 13385-1 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 420 g |