Suwmiarki noniuszowe
Suwmiarka ze śrubą blokującą
SUWMIARKA PRECYZYJNA (0-150MM)
Register now and access more than 60,000 products
- Tabela gwintów na odwrocie
- Stal nierdzewna
- Podziałka i noniusz, chromowane matowo
- Powierzchnie pomiarowe szlifowane i docierane
- Głębokościomierz w suwmiarce
- Dostarczana w eleganckim futerale
- DIN 862
Materiały dodatkowe(X)
Zakres pomiarowy długość max. | 150 mm |
Min./maks. zakres pomiarowy długości wewnątrz | 0-145 mm |
Podziałka noniusza (w calach) | 1/128 cala |
Podziałka noniusza | 0,05 mm |
Długość szczęki | 40 mm |
Materiał | Stal szlachetna, 1.4034 |
Normy | ISO 13385-1 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 204 g |
Zakres pomiarowy długość min./maks. | 0-150 mm |