Sıvı conta Özel Silikon 250

Motor sızdırmazlık maddesi, Silicone Special 250
SİLİKON SIVI CONTA KIRMIZI 250C 70ML

Ürün no. 0890321

EAN 4011231822930

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sıvı conta Özel Silikon 250

Ürün no. 0890321
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
Motor ve karoser işleri için kalıcı elastik sıvı contalar, 300°C'lik kısa sıcaklık direnci
  • Soğuk volkanize olan silikon kauçuk

  • Geniş yüzeyler de uygulanabilir

  • Uzun süre titreşime maruz kalsa dahi sızdırmazlık sağlar

  • Mükemmel tutunma ve kimyasal dayanıklılık

  • Sünme ve akma yapmaz

  • Yalnızca birkaç dakika içinde kabuklaşma oluşur, nihai sertleşme yaklaşık 1,5 mm/gün
Kullanım alanı

Silindir kafaları, krank muhafazaları, su pompaları, soğutucular, aks boruları, silindir tabanları (motosiklet), lamba ve sinyal lambası gövdeleri, kaynak dikişleri vb. alanlardaki yüzeyler, boşluklar ve çatlakların sızdırmazlığını sağlamak için.

İçerik

70 ml

Kimyasal baz

Asetat kürleyen sızdırmazlık maddesi

Yoğunluk/koşullar

1,05 g/cm³ / 20°C'de

Tam kürleme hızı

1,5 mm/d

Renk

Kırmızı

Koku/oda kokusu

Sirke

İçerik ağırlığı

73 g

Min. yüzey oluşturma süresi

6 dak

Maks. yüzey oluşturma süresi

12 dak

Yüzey oluşturma süresi koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nem

Shore A sertliği

30

Kopma anındaki uzama

300 %

Sürekli hareket emilimi (150°C'ye kadar)

25 %

Sürekli hareket emilimi (150°C üzeri)

18 %

Min./maks. sıcaklık direnci

-50 - 250 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

300 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

18 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

25°C altında serin ve kuru depolama alanı

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler