Sıva altı buat, kanatlı

Sıva altı buat, kanatlı

Ürün no. 0975010405

EAN 4058794849448

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sıva altı buat, kanatlı

Ürün no. 0975010405

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 120 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

UP appliance socket with attached lugs and fixed plaster thickness! Ideal for installation in structural works.
Simple installation and fixture of socket using lugs.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yükseklik

50 mm

Uzunluk x genişlik

62 x 62 mm

Alev geciktirici

650 °C

IP koruma sınıfı

IP 20

Malzeme

PS - Polistiren

Halojen içermez

Evet

Çap (Ø)

72 mm

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tek bileşenli tabancalı köpük, Powerpur

GUNFM-1C-POWERPUR-B3-750ML

1C gun foam for rapid gap filling.
Vida dübeli, WG-FIX, yassı mercimek başlı

SCRDWL-CORTHR-AW20-(A2K)-6,3X30MM

Universal screw anchor with panhead for quick and easy fastening in solid stone and gypsum plasterboard
x 250 ad.
Vida dübeli, WG-FIX, yassı mercimek başlı

SCRDWL-CORTHR-AW20-(A2K)-6,3X60/55MM

Universal screw anchor with panhead for quick and easy fastening in solid stone and gypsum plasterboard
x 200 ad.
Konstrüksiyon yapıştırıcı, MS üniversal

STRUCADH-UNI-MS-WHITE-290ML

MS-hibrit bazlı, hızlı ilk yapışma özelliğine sahip hızla sertleşen yapıştırıcı.