Svasatore con battuta di profondità

Svasatore con battuta di profondità
PUNTA-SVASATORE-C/BATT-PROF-(HW)-D4MM

Cod. art. 0650700400

EAN 4050642414365

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Svasatore con battuta di profondità

Cod. art. 0650700400
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
Lo specialista per la costruzione di terrazze, con portainserti di tipo E da 1/4".

Collegamento a vite visivamente uniforme


La profondità di svasatura può essere bloccata in posizione, per assicurare una profondità uniforme. La profondità di svasatura può essere impostata con precisione millimetrica mediante la scala. Profondità di svasatura 2-9 mm.



Nessuna bruciatura e nessun graffio sulla superficie


L'anello di protezione in plastica polimerica, che può essere ruotato, evita di danneggiare accidentalmente la superficie.



Lunga durata e svasatura pulita della testa della vite


Lo svasatore con punta in TC assicura una svasatura pulita e senza trucioli.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Legni tropicali come il bangkirai, legni duri e teneri, pannelli di fibra con o senza rivestimento in plastica.

Diametro foro nominale

4 mm

Lunghezza

78 mm

Diametro svasatore

13 mm

Materiale del tagliente

Carburo