Światło boczne obrys. tylne poł. śr, ze wsp. kąt.
Światło boczne obrys. tylne poł. śr, ze wsp. kąt.
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Ze wspornikiem kątowym |
Typ lampy | Żarówka |
Kolor światła | Pomarańczowy |
Przyłącze kabla | Połączenie śrubowe |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Funkcje | Boczne światło oznakowania |
Moc znamionowa | 4 W |
Długość | 110 mm |
Szerokość | 55 mm |
Wysokość | 34 mm |
Rozstaw otworów | 75 mm |
Rozstaw otworów 2 | 30 mm |
Znak jakości | ADR |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!