Światło boczne obrysowe LED Unipoint White
Światło boczne obrysowe LED Unipoint White
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Ilość diod LED | 1 szt |
Kolor światła | Biały |
Długość kabla | 0,5 m |
Napięcie | 24 V/AC |
Min./maks. napięcie | 24 / 24 V/DC |
Moc znamionowa | 1 W |
Długość | 119 mm |
Szerokość | 44 mm |
Wysokość | 18 mm |
Stopień ochrony IP | IP 54 |