Światło dachowe LED
Światło dachowe LED
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Typ lampy | Dioda LED |
Ilość diod LED | 10 szt |
Kolor | Żółty |
Przyłącze kabla | Mocowanie 3 śrubami |
Min. napięcie znamionowe | 10 V/DC |
Maks. napięcie znamionowe | 30 V/DC |
Średnica | 147,2 mm |
Wysokość | 75,7 mm |
Stopień ochrony IP | IP 67 |