Światło dachowe LED z mocowaniem rurowym
Światło dachowe LED z mocowaniem rurowym
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Typ lampy | Dioda LED |
Ilość diod LED | 10 szt |
Kolor | Żółty |
Przyłącze kabla | Elastyczne mocowanie rury |
Min. napięcie znamionowe | 10 V/DC |
Maks. napięcie znamionowe | 30 V/DC |
Średnica | 147,2 mm |
Wysokość | 170,9 mm |
Stopień ochrony IP | IP 66 |