Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Światło konturowe LED krótkim z ramieniem 24 V

LED contour light with short light arm PUR
LGHT-OUTLINE-II-SHORT-LED-24V

Nr art. 081242 401
EAN 4045989213238

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Uniwersalne rozwiązanie

Moduł LED z powłoką PUR na całej powierzchni


Chroni powierzchnię styku przed przenikaniem wilgoci w razie uszkodzenia klosza.



Elastyczne ramię wykonane z materiału kauczukowego odpornego na wysokie temperatury

Uwaga

Biała strona oznaczona napisem „White” na kloszu.



Moduł klosza LED pasuje również do świateł konturowych 081242 20, 081242 30 i 081242 40.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja

Ramię lampy krótkie

Typ lampy

Dioda LED

Kolor światła

Czerwony/biały

Przyłącze kabla

Z przewodem

Długość kabla

1,75 m

Napięcie

24 V/DC

Moc znamionowa

0.85 W

Wysokość

116 mm

Materiał obudowy

Kauczuk

Kolor obudowy

Czarny

Znak jakości

ADR
ECE

Stopień ochrony IP

IP 68

Części zamienne do tego produktu:
Moduł klosza LED

LGHTDISC-F.CNTRLGHTTR-LED

Do światła konturowego
x 2 szt.