Światło konturowe LED z elastycznym mocowaniem obudowy 12 V/24 V
LED contour light with flexible mounting base
LGHT-OUTLINE-III-(FLEX-MOUNT)-LED-12/24
Register now and access more than 60,000 products
Najwyższej klasy konstrukcja z przejrzystym kloszem szklanym.
3 funkcje diod LED:
- Światło pozycyjne
- Światło tylne
- Boczne światło obrysowe
Moduł LED z powłoką PUR na całej powierzchni
Chroni powierzchnię styku przed przenikaniem wilgoci w razie uszkodzenia klosza.
Elastyczne ramię wykonane z materiału kauczukowego odpornego na wysokie temperatury
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Obudowa mocowania elastycznego |
Typ lampy | Dioda LED |
Kolor światła | Czerwony/biały/żółty |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 1,75 m |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Moc znamionowa | 4 W |
Długość | 100 mm |
Wysokość | 67 mm |
Kolor obudowy | Czarny |
Znak jakości | ADR |