Światło konturowe LED z elastycznym mocowaniem obudowy 24 V
LED contour light with flexible mounting base PUR
LGHT-OUTLINE-II-(FLEX-MOUNTING)-LED-24V
Register now and access more than 60,000 products
Moduł LED z powłoką PUR na całej powierzchni
Chroni powierzchnię styku przed przenikaniem wilgoci w razie uszkodzenia klosza.
Biała strona oznaczona napisem „White” na kloszu.
Moduł klosza LED pasuje również do świateł konturowych 081242 20, 081242 30 i 081242 40.
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Obudowa mocowania elastycznego |
Typ lampy | Dioda LED |
Kolor światła | Czerwony/biały |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 1,75 m |
Napięcie | 24 V/DC |
Moc znamionowa | 0.85 W |
Długość | 100 mm |
Szerokość | 41 mm |
Wysokość | 59 mm |
Materiał obudowy | Kauczuk |
Kolor obudowy | Czarny |
Znak jakości | ADR |
Stopień ochrony IP | IP 68 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!