Światło konturowe/pozycyjne LED 24 V
LED contour/rear light, ADR-tested
LIGHT-OUTLINE-ANGLEFITTING-LED-WHITE-24V
Register now and access more than 60,000 products
Lepsza ochrona przed wodą i brudem
dzięki ultradźwiękowo spawanej obudowie
Emitowane światło: biały
Połączenie:
Dławnica kablowa w tylnej części
Materiały dodatkowe(X)
Można stosować w układach elektrycznych pojazdów 24 V
Konstrukcja | Z obudową montażową 33 mm |
Kolor światła | Biały |
Przyłącze kabla | Ze złączem PG |
Napięcie | 24 V/DC |
Moc znamionowa | 1.5 W |
Długość | 99,5 mm |
Szerokość | 34,5 mm |
Wysokość | 45,3 mm |
Stopień ochrony IP | IP 68 |