Światło obrysowe LED elast. uchwyt pływaj. PUR
Światło obrysowe LED elast. uchwyt pływaj. PUR
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Wspornik wahliwy elastyczny |
Typ lampy | Dioda LED |
Kolor światła | Czerwony/biały |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 1,75 m |
Napięcie | 24 V/DC |
Moc znamionowa | 0.85 W |
Szerokość | 116 mm |
Wysokość | 61 mm |
Materiał obudowy | Kauczuk |
Kolor obudowy | Czarny |
Znak jakości | ADR |
Stopień ochrony IP | IP 68 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!