Światło obrysowe LED z ramieniem 90° PUR
Światło obrysowe LED z ramieniem 90° PUR
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Ramię lampy 90° |
Typ lampy | Dioda LED |
Kolor światła | Czerwony/biały |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 1,75 m |
Napięcie | 24 V/DC |
Moc znamionowa | 0.85 W |
Długość | 182 mm |
Szerokość | 46,2 mm |
Wysokość | 159 mm |
Materiał obudowy | Kauczuk |
Kolor obudowy | Czarny |
Znak jakości | ADR |
Stopień ochrony IP | IP 68 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!