Światło odblaskowe kwadratowe z nawierconymi otworami
Rectangular reflector with drill hole
RFLCTR-2DRLD4,3-SQUARE-YELLOW-90X40MM
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Do przykręcenia |
Kształt | Prostokątny |
Kolor | Żółty |
Długość | 90 mm |
Szerokość | 40 mm |
Rozstaw otworów | 70 mm |
Średnica otworu | 4,3 mm |