Świder do drewna Longlife & Speed
Świder do drewna Longlife & Speed
WIERTŁO-ŚWIDER-LS-HEX-12X165MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi świdrami do drewna
- Specjalna obróbka powierzchni
- Przesunięta głowica wiertarska
- Specjalnie dostosowana geometria wierzchołka
- Nowo opracowana końcówka wiercąca
Idealna do miękkiego i twardego drewna (również w egzotycznym drewnie twardym, np. Azobé/Bongossi)
Nowo opracowana końcówka wiercąca
Minimalne zapotrzebowanie na siłę dzięki niezależnemu posuwowi z jeszcze mniejszym tarciem
Nowa geometria krawędzi
Doskonałe odprowadzanie wiórów i stabilność kierunkowa w przypadku głębokich otworów
Zoptymalizowana geometria spiralnych rowków
Sześciokątny wałek (powyżej średnicy 7 mm)
- Brak ślizgania w uchwycie wiertarskim: szybsza, wygodniejsza praca
- Optymalne przenoszenie sił
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Oszczędność czasu
Dzięki zastosowaniu pogłębiacza Würth (powyżej średnicy 12 mm), wiercenie i pogłębianie jest możliwe w jednym kroku roboczym
Większe długości użytkowe
Przedłużacz Würth może być stosowany od średnicy przekraczającej 22 mm
Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth
Materiały dodatkowe(X)
Świder do drewna LONGLIFE & SPEED może być stosowany ręcznie lub stacjonarnie (np. w centrach obróbczych CNC, centrach obróbki drewna) do szybkiego wiercenia dokładnych wymiarowo, głębokich otworów w drewnie (np. krokwie, belki). W zależności od materiału należy przy tym przestrzegać wartości skrawania podanych w tabeli prędkości obrotowych.
Średnica | 12 mm |
Długość | 235 mm |
Długość robocza | 165 mm |
Możliwość użycia z przedłużką | Nie |
Możliwość użycia z adapterem | Tak |
Kształt trzonu | Sześciokąt |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!