Synthetic adhesive lubricant strong NSF 921 TUNAP
Synthetic adhesive lubricant strong NSF 921 TUNAP
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Base chimique | Huile minérale avec polybutène |
Système de lubrification | Huile |
Couleur | Marron clair |
Odeur/parfum | Doux |
Densité | 0,871 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C, DIN 51757 |
Concentration de COV (CH) | 53,67 % |
Point d'éclair min. | -80 °C |
Sans silicone | Non |
Sans acide | Oui |
Contenu | 400 ml |
Poids net | 259 g |
Type de récipient | Aérosol |
Durée de stockage après production | 24 |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | dans l'emballage d'origine fermé, pas en-dessous de 5°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!