Synthetic adhesive lubricant strong NSF 921 TUNAP
Synthetic adhesive lubricant strong NSF 921 TUNAP
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Polibütenli mineral yağ |
Yağlayıcı sistemi | Yağ |
Renk | Açık kahverengi |
Koku/oda kokusu | Hafif |
Yoğunluk | 0,871 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de, DIN 51757 |
VOC konsantrasyonu (CH) | 53,67 % |
Min. parlama noktası | -80 °C |
Silikon içermez | Hayır |
Asit içermez | Evet |
İçerik | 400 ml |
İçerik ağırlığı | 259 g |
Kap | Aerosol kutusu |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | kapalı orijinal kaplarında, 5°C'nin üstünde |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!