Synthetic oil Fluid 902 TUNAP

Synthetic oil Fluid 902 TUNAP

Art. N° GT00101544

EAN 4002325990239

Prix affichés aux clients après connexion
Synthetic oil Fluid 902 TUNAP

Art. N° GT00101544
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
Innovative, active synthetic oil for long-term lubrication. Suitable for all moving metallic parts. Also ideal for precision engineering and precision parts - no resin deposits or adhesion.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base chimique

Polyoléfine

Base d'huile

PAO-Polyalphaoléfine

Couleur

Incolore

Odeur/parfum

Doux

Densité

0,828 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C, DIN 51757

Point d'éclair minimum de l'ingrédient actif

150 °C

Point d'éclair min.

-80 °C

Viscosité de base d'huile cinématique

17,8 cSt

Contenu

400 ml

Type de récipient

Aérosol

Poids net

254 g

Durée de stockage après production

24

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-NITRILE-CHIM-45CM-T8

x 6 pcs
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-CHEM-NITRIL-45CM-T9

x 6 pcs
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-CHEM-NITRL-45CM-T10

x 6 pcs