Synthetic oil Fluid 902 TUNAP
Synthetic oil Fluid 902 TUNAP
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Poliolefin |
Yağ bazlı | PAO-Polialfaolefin |
Renk | Renksiz |
Koku/oda kokusu | Hafif |
Yoğunluk | 0,828 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de, DIN 51757 |
Aktif bileşenin min. parlama noktası | 150 °C |
Min. parlama noktası | -80 °C |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 17,8 cSt |
İçerik | 400 ml |
Kap | Aerosol kutusu |
İçerik ağırlığı | 254 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!