System-Platte mit Isofix-Anbindung

System-Platte für ISOFIX
SYSPL-ISOFIX-SYSTEMKOFFER-2021

Art.-Nr. 096380 743

EAN 4065746404747

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Platte mit Isofix-Anbindung

Art.-Nr. 096380 743
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
Zum sicheren Transport von Systemkoffern im PKW und Transporter

Einfache Montage der Vorrichtung im Fahrzeug



Per Isofix mit einem Klick befestigt



Sichere Lagerung


  • Koffer sind problemlos übereinander stapelbar (max. 4x Höhe 1)

  • Beide Koffergrundmaße können befestigt werden


Max. Belastung: 25kg

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SPMISOA1

Breite

405 mm

Höhe

120 mm

Länge

570 mm

Produktgewicht (per Stück)

4,280 kg

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen