System-Wirkstoff Hybrid

System-Wirkstoff Hybrid 965 TUNAP
WRKST-HYBRID-965-TUNAP-200ML

Art.-Nr. 9501014342

EAN 4051641220834

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Wirkstoff Hybrid

Art.-Nr. 9501014342
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
Speziell für alle Hybridfahrzeuge mit Benzinmotor entwickelter Systemwirkstoff. Stabilisiert und schützt den Kraftstoff bei Hybrid typischen längeren Standzeiten.
  • Stabilisiert und schützt bei regelmäßiger Zugabe den Kraftstoff optimal bei Hybrid typischen längeren Standzeiten

  • Schützt das gesamte Kraftstoffsystem zuverlässig vor Korrosion

  • Verhindert bei regelmäßiger Zugabe die Bildung von Ablagerungen im Kraftstoffsystem

  • Reinigt den Brennraum und das Einspritzsystem

  • Reduziert das Risiko von Motorschäden durch LSPI

  • Reduziert bei regelmäßiger Zugabe den Kraftstoffverbrauch

  • Kann Schadstoffemissionen auf Neuwagenniveau zurückführen
Hinweis

Bei Hybridfahrzeugen sollte der System-Wirkstoff zu jeder Tankfüllung hinzugeben werden. Bei allen anderen Fahrzeugen mit Benzinmotor sollte die Zugabe regelmäßig alle 5000 km erfolgen. Zur Vorbeugung von Motorschäden durch LSPI das Produkt bei jeder 3. Tankfüllung zugeben.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für alle Hybridfahrzeuge mit Benzin-Motor bei hybrid-typischen längeren Standzeiten des Kraftstoffes

  • Zur Reinigung des Einspritzsystems bei allen Saugrohr- und Direkteinspritzer- Ottomotoren

  • Zur Reduzierung des Risikos von Motorschäden durch LSPI

  • Geeignet für alle Benzin (Ethanol) Mischungen
Anleitung

Produkt regelmäßig dem Tank zugeben. Eine Dose ist ausreichend bis zu 80 Liter Kraftstoff (mindestens 10 Liter Kraftstoff).

Inhalt

200 ml

Geruch/Duft

Lösemittelartig

Chemische Basis

Alkohol, additviert

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Dichte

0,788 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Flammpunkt min.

300 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.