System-Wirkstoff Konzentrat
System-Wirkstoffkonzentrat 173 TUNAP
173-SYSTEM-WIRKSTOFF-KONZ-200ML-24STK
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Reinigt und schützt vor Ablagerungen im Kraftstoffsystem
- Unterstützt den reibungslosen Betrieb des Motors auch bei wechselnden Kraftstoffqualitäten
- Antioxidantien verzögern die chemische Alterung des Kraftstoffs
Datenblätter(X)
- Für alle Ottomotoren.
- Zur Absicherung der allgemeinen Treibstoffqualität.
Dem Tank zugeben.
Inhalt | 200 ml |
Farbe | Neongelb |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 |
Dichte | 0,787 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C, DIN 53217 |
Flammpunkt min. | -28 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!