System-Wirkstoff Konzentrat

System-Wirkstoff Konzentrat 183 TUNAP
183-SYSTEMWRKSTF-KONZ-DSL-200ML-24STK

Art.-Nr. GT00101327

EAN 4051641009750

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Wirkstoff Konzentrat

Art.-Nr. GT00101327
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
Standard System-Wirkstoff-Konzentrat für alle Diesel-Motoren. Der Zusatz reinigt und schützt das Kraftstoffsystem vor Ablagerungen und sorgt so für einen ausgeglichenen Kraftstoffverbrauch und reduziertere Schadstoffemissionswerte.
  • Reinigt und schützt vor Ablagerungen im gesamten Kraftstoffsystem

  • Unterstützt den reibungslosen Betrieb des Motors auch bei wechselnden Kraftstoffqualitäten

  • Verbessert die Schmierfähigkeit des Dieselkraftstoffes

  • Antioxidantien verzögern die chemische Alterung des Kraftstoffes
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für alle Diesel-Motoren.



Zur Absicherung der allgemeinen Treibstoffqualität.

Anleitung

Dem Tank zugeben.

Inhalt

200 ml

Farbe

Grün

Geruch/Duft

Lösemittelartig

Chemische Basis

Kohlenwasserstoff

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24

Dichte

0,807 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C, DIN 53217

Flammpunkt min.

36 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.