System naprawczy do opon Pneusil
PNEUSIL - KOŁEK DO NAPRAWY OPONY-WP10
PNEUSIL
Register now and access more than 60,000 products
- Grzybek do naprawy opon radialnych i diagonalnych z dętkami lub bezdętkowych
- Możliwość stosowania do kodu prędkości V włącznie (do 240 km/h)
- Grzybki naprawcze stosuje się w połączeniu z cementem wulkanizacyjny o wysokiej wytrzymałości
- Naprawa od wewnątrz zapewnia najwyższy poziom jakości, niezawodności i bezpieczeństwa
Dalsza jazda na przebitej oponie aż do wymuszonego całkowitego zatrzymania pojazdu może spowodować poważne uszkodzenia struktury opony. Tylko kontrola dętki przez specjalistę może wykazać, czy oponę da się naprawić, a jeśli tak, to przy użyciu którego systemu. Dlatego oponę należy zawsze demontować z obręczy — od tego zależy bezpieczeństwo użytkownika!
Materiały dodatkowe(X)
Naprawa uszkodzeń do 6 mm (samochód osobowy) i 10 mm (samochód ciężarowy). Można stosować również w oponach typu run-flat.
Grzybkowy kształt modułu naprawczego umożliwia przeprowadzenie profesjonalnej, dwuetapowej naprawy uszkodzonego obszaru:
- Płytka „grzybka” jest wulkanizowana w dętce, tym samym gwarantując pełną szczelność. Ciśnienie w oponie nie będzie spadać!
- Trzonek modułu naprawczego jest wulkanizowany w opasaniu, zapobiegając przedostawaniu się do wnętrza brudu, pyłu, wody z solą lub innych substancji, które mogłyby powodować uszkodzenia korozyjne lub poluzować płytkę.
Maks. średnica otworu | 10 mm |
Średnica wałka | 12 mm |
Średnica tarczy | 90 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!