System osłon PVC, w rolce
System osłon PVC, w rolce
Register now and access more than 60,000 products
- Odporność na uderzenia i działanie wody
- Kształt zwijany
Materiały dodatkowe(X)
Do ochrony izolowanych rurociągów przed uszkodzeniami mechanicznymi
Materiał | Twarda folia z polichlorku winylu |
Grubość folii | 350 µm |
Kolor | Popielaty (jasnoszary) |
Szerokość | 1 m |
Długość rolki | 25 m |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 65 °C |
Klasa materiału budowlanego/warunki | B1 / Spełnia wymagania DIN 4102 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN 4102 |
Odporne na promieniowanie UV | Nie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!