System storage box W-SLB
SYSSTRGBOX-SZ1-UNMNTD-BLUE
Ürün no. 5581220000
EAN 4062856121175
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 234 x 158 x 141 mm |
Renk | Çiçek mavisi RAL 5010 |
Malzeme | PP - Polipropilen |
İç uzunluk (L1) | 189 mm |
Uzunluk (L2) | 234 mm |
İç genişlik (B1) | 126 mm |
Genişlik (B2) | 158 mm |
İç yükseklik (H1) | 114 mm |
Yükseklik (H2) | 141 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!