System storage box W-SLB
SYSSTRGBOX-W-SLB-SZ2-BLACK
Ürün no. 0963578008
EAN 4065746608091
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 234 mm |
Yükseklik | 141 mm |
Uzunluk | 316 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,260 kg |
Renk | Siyah |
Malzeme | Polipropilen/akrilonitril butadien stiren |