System storage box, stackable, W-SLB

SYSSTRGBOX-STCK-SZ2-BLUE

Ürün no. 5581221100

EAN 4062856106462

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
System storage box, stackable, W-SLB

Ürün no. 5581221100
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
Extremely robust storage box in a system concept. Ideal for transport and storage.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x yükseklik

316 x 234 x 141 mm

Malzeme

PP - Polipropilen

Renk

Çiçek mavisi RAL 5010

İç uzunluk (L1)

272 mm

Uzunluk (L2)

316 mm

İç genişlik (B1)

200 mm

Genişlik (B2)

234 mm

İç yükseklik (H1)

114 mm

Yükseklik (H2)

141 mm

System storage box, stackable, W-SLB dahil:
1 x
Window for system storage box

WNDW-F.SYSSTRGBOX-SZ2

Açıklama:
Uzunluk x genişlik x yükseklik: 20 x 208 x 75 mm
Robust viewing window with tilt function
Miktar: 1 x
1 x
Locking rib

SP-LOCKINGRIB-SZ2

Açıklama:
Uzunluk x genişlik x yükseklik: 280 x 10 x 22 mm
Retaining element for system storage box
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Label window

LBLWNDW-F.SYSSTRGBOX-PLA

Suitable for SLB boxes in sizes 1/2/3/4
x 4 ad.
Separator for system storage box, high

SEPR-F.SYSSTRGBOX-H-SZ2

Simple versatile partitioning option
x 4 ad.
Separator for system storage box, flat

SEPR-F.SYSSTRGBOX-FL-SZ2

Simple partitioning option.
x 4 ad.
Lid for system storage box

LID-F.SYSSTRGBOX-SZ2

With a simple hinge connection for easy assembly/disassembly
x 4 ad.