System storage box, stackable, W-SLB
SYSSTRGBOX-STCK-SZ2-GRAU
Ürün no. 5581211100
EAN 4061975271662
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 316 x 234 x 141 mm |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Renk | Trafik grisi B RAL 7043 |
İç uzunluk (L1) | 272 mm |
Uzunluk (L2) | 316 mm |
İç genişlik (B1) | 200 mm |
Genişlik (B2) | 234 mm |
İç yükseklik (H1) | 114 mm |
Yükseklik (H2) | 141 mm |