System storage box, stackable, W-SLB
System storage box, stackable, W-SLB
Ürün no. 5581212100
EAN 4061975285157
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 468 x 316 x 141 mm |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Renk | Trafik grisi B RAL 7043 |
İç uzunluk (L1) | 422 mm |
Uzunluk (L2) | 468 mm |
İç genişlik (B1) | 282 mm |
Genişlik (B2) | 316 mm |
İç yükseklik (H1) | 114 mm |
Yükseklik (H2) | 141 mm |