Systemcase 4.4.1 high için çanta modülü
CASEMOD-VEH-MKM104
Ürün no. 0963642104
EAN 4062855165750
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 382 mm |
Yükseklik | 430 mm |
Derinlik | 278 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 8,000 kg |
Yük kapasitesi | 20 kg |
Renk | Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış |
Malzeme | Yüksek mukavemetli çelik |