Système d'amortissement
Sys Soft-Close Redoslide M20/30/25/35-HE, M30-HC
Register now and access more than 60,000 products
- Amortissement sur une face.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour poids de porte max. | 35 kg |
Matière | Plastique |
Couleur | Gris |
Adapté au nombre de portes | 2 |
Convient pour largeur de porte max. | 1200 mm |
Convient pour hauteur de porte max. | 2200 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!