Système d'amortissement Pour quincaillerie pour porte coulissante Redoslide

Système d'amortissement Redoslide Z40-G

Art. N° 0687920097
EAN 4053479335933

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Fermeture de porte complète en douceur avec mécanisme d'amortissement et de rétraction
  • Montage simple directement sur le chariot
Indication

Amortissement pour une porte des deux côtés

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le vissage sur le chariot de la quincaillerie pour porte coulissante REDOSLIDE Z40-G, M25-HE et M35-HE.

Convient pour poids de porte max.

40 kg

Convient pour largeur de porte max.

1000 mm

Convient pour hauteur de porte max.

2200 mm

Matière

Fonte de zinc / plastique

Couleur

Gris