Système d'établi 2000 mm avec 2 pieds réglables en hauteur

Système d'établi 2000 mm avec 2 pieds

Art. N° 5583227002
EAN 4065746480918

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Système d'établi modulaire avec une large gamme d'applications pour une utilisation quotidienne
  • Capacité de charge jusqu'à 400 kg

  • Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable

  • Les pieds réglables en hauteur en tubes profilés de 60x30 mm offrent une plage de réglage de 825 à 1 050 mm et permettent d'adapter la hauteur de travail de manière optimale

  • L'établi est accompagné d'une vaste gamme d'accessoires pour créer un poste de travail individuel

  • Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur x profondeur x hauteur de travail min./max.

2000 x 750 x 865-1090 mm

Matière du plan de travail

Hêtre multiplis

Surface du plan de travail

Vernis transparent

Epaisseur du plan de travail

40 mm

Hauteur réglable

Oui

Couleur de boîtier

Gris anthracite RAL 7016

Capacité de charge max.

400 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaque articulée pour pied de système détabli

KNOT-PLATE-WRKBNCH-RAL7016

Renfort supplémentaire pour les pieds du système d'établi soumis à de fortes charges et à des applications intensives
x 1 pcs
Tablette

TRYSHLF-FULL-2000-WRKBNCH-RAL7016

Idéal comme option de rangement supplémentaire sous la surface de travail
x 1 pcs
Tablette

TRYSHLF-HALF-2000-WRKBNCH-RAL7016

Idéal comme option de rangement supplémentaire sous la surface de travail
x 1 pcs
Tablette Pour système de boîtes de stockage

TRYS-SLB-2000-WRKBNCH-EMPTY-R7016

Les boîtes de stockage W-SLB placées sous la surface de travail sont une solution de rangement supplémentaire pour les petites pièces.
x 1 pcs
Tablette Pour système de boîtes de stockage

TRY-SLB-2000-WRKBNCH-8XSZ1-2XSZ2-R7016

Les boîtes de stockage W-SLB placées sous la surface de travail sont une solution de rangement supplémentaire pour les petites pièces.
x 1 pcs
Fermeture de plan de travail Pour les établis système et les établis darmoire système

WRKTPUPSTAND-WRKBNCH-MPX-BACK-2000MM

x 1 pcs
Fermeture de plan de travail Pour les établis système et les établis darmoire système

WRKTPUPSTAND-WRKBNCH-MPX-SIDE-FED-12MM

x 1 pcs