Système d'établi, mobile 2000 mm avec 2 pieds réglables en hauteur
Système d'établi 2000 mm avec 2 pieds
Register now and access more than 60,000 products
- Capacité de charge jusqu'à 250 kg
- Plan de travail solide avec chant renforcé pour les applications intensives et une longue durée de vie
- Les pieds à roulettes réglables en hauteur et en tubes profilés de 60x30 mm offrent une plage de réglage de 795 à 975 mm. Ils permettent d'adapter la hauteur de travail de manière optimale
- L'établi est accompagné d'une vaste gamme d'accessoires pour créer un poste de travail individuel
- Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur x profondeur x hauteur de travail min./max. | 2000 x 750 x 835-1015 mm |
Matière du plan de travail | Hêtre multiplis |
Surface du plan de travail | Vernis transparent |
Epaisseur du plan de travail | 40 mm |
Hauteur réglable | Oui |
Type de roues | 2 roues pivotantes avec frein (D : 125 mm) |
Capacité de charge max. | 250 kg |
Couleur de boîtier | Gris anthracite RAL 7016 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!