Système de diagnostic DIALOOQ C15 Gen. 47

Système diagnostic DIALOOQ C15 GEN47 avec LOOQER

Art. N° W072150618

EAN 4099618121173

Prix affichés aux clients après connexion
Système de diagnostic DIALOOQ C15 Gen. 47

Art. N° W072150618
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
Le système de diagnostic DIALOOQ C15 se compose de l'ordinateur portable C15 (convertible) et de l'interface de diagnostic LOOQER.

Ordinateur portable ? Tablette ? Ou simplement C15 !


  • Utilisation possible comme ordinateur portable avec son clavier ou comme tablette avec son écran tactile

  • Idéal pour le diagnostic véhicule avec l'interface de diagnostic LOOQER


Conçu pour un usage en atelier


  • Boîtier protégé contre la poussière et les projections d'eau

  • Ecran tactile Dragontrail Pro résistant aux rayures

  • Disque dur SSD 256 Go résistant aux chocs


Equipement optimal


  • Processeur Intel® Pentium® N200

  • Mémoire 8 Go de RAM | LPDDR 5

  • WIN 11 PRO


LOOQER : regarder vers l'avenir en quête de nouvelles perspectives


  • Compatibilité Can-FD, DoIP, Pass Thru

  • Technologies Wi-Fi et Bluetooth

  • Utilisation soit comme petit dongle, soit connecté via un câble (inclus)


Contenu de la livraison :


  • Ordinateur portable convertible C15 avec prise électrique

  • Interface de diagnostic LOOQER avec câble prolongateur OBD, ventouse, câble USB-C, porte-clés

  • Guide de démarrage rapide DIALOOQ

  • Guide de démarrage rapide LOOQER

  • WOW! préinstallé, non activé Logiciel de diagnostic LOOQIT

  • Coffret pour C15
Indication

Pour le diagnostic fonctionnel, une licence de diagnostic WOW! est requise.



Trois packages de licence différents sont disponibles au choix :


  • Réf. W015 301 007 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert

  • Réf. W015 301 308 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert Data

  • Réf. W015 301 309 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert Data Assist*


*La licence Expert Data Assist n'est pas disponible dans tous les pays.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Diagnostic véhicule pour voitures et véhicules utilitaires

Longueur

391 mm

Largeur

304 mm

Hauteur

134 mm

Capacité de la batterie

3,53 Ah

Nombre de batteries

1 PCS

Batterie à installation permanente

Oui