Système de diagnostic iQ 150 Generation 39

Coffret WOW Snooper+ iQ150 Génération 39

Art. N° W072150218

EAN 4061975365903

Prix affichés aux clients après connexion
Système de diagnostic iQ 150 Generation 39

Art. N° W072150218
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
Le système de diagnostic iQ 150 Generation 39 combine le Snooper+ et l'ordinateur portable/tablette PC 150 dans une mallette robuste pour des diagnostics du véhicule, des dépannages et des réparations.

Système complet


  • Ordinateur portable/tablette 150 pour travaux flexibles effectués sur le véhicule

  • Interface de diagnostic Snooper+ avec connexion Bluetooth (ou USB)

  • Mallette robuste pour des diagnostics portatifs bien ordonnés


Conçu pour un usage en atelier


  • Corps robuste et protégé contre les projections d'eau et la poussière

  • Ecran tactile avec verre Corning Gorilla Glass NBT résistant aux rayures

  • Disque dur SSD de 256 GB résistant aux chocs, sans pièces mobiles

  • Peut être utilisé comme ordinateur portable grâce à son clavier ou comme une tablette avec son écran tactile

  • Documentation concernant l'entretien et assistance interactive via la hotline WOW! grâce à la webcam HD pivotante à 180°


Équipé de manière optimale


  • Processeur Intel® Pentium® Silver N5000

  • Mémoire 8 Go LPDDR 4 | 2,4 GHz

  • Jusqu'à 11 heures de fonctionnement sans fil grâce à une batterie hautes performances renforcée

  • Fonctionnement sans contraintes d'espace grâce aux réseaux Bluetooth, LAN et WLAN à bord


Contenu de la livraison


  • Ordinateur portable/tablette PC 150 avec écran tactile HD pivotant à 360°

  • Interface de diagnostic Snooper+ avec connexion Bluetooth

  • Guide rapide iQ150 Generation 39

  • Manuel Snooper+

  • Mallette de transport robuste

  • WOW! pré-installé, non activé Logiciel de diagnostic

  • Instructions de démarrage sur site
Indication

Pour les diagnostics fonctionnels, WOW! Le logiciel de diagnostic WSD 300 est requis (Art. N° W015 000 007).


Nous recommandons le système WOW! composé du logiciel WSD 300 (Art. N° W015 000 007) et WTI 350 (Art. N° W015 000 350) pour un accès complet à Power Repair et aux autres points forts du logiciel WOW!.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les diagnostics OBD et EOBD des voitures de tourisme et les fourgonnettes

Longueur

206 mm

Largeur

303,3 mm

Hauteur

20,8 mm

Capacité de la batterie

3500 mAh

Nombre de batteries

1 PCS

Batterie à installation permanente

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système détalonnage WOW! ACS Cars

BANC WOW! ADAS ACS CARS

Pour l'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite
x 1 pcs
Cibles ADAS ACS cars Volkswagen et Mercedes

CIBLES ADAS WOW! ACS CARS VW - MB

Pour l'étalonnage statique des systèmes d'assistance à la conduite utilisant une caméra
x 1 pcs
Cibles ADAS ACS cars FCA et Alfa Romeo

CIBLES ADAS WOW! ACS CARS FCA - ALFA

Pour l'étalonnage statique des systèmes d'assistance à la conduite utilisant une caméra
x 1 pcs
Cibles ADAS Voitures Nissan MB et Mazda ACS

CIBLES ADAS WOW! ACS CARS NISSAN - MAZDA

Pour l'étalonnage statique des systèmes d'assistance à la conduite utilisant une caméra