Système de recyclage Select II XL Orga
Système de recyclage Select II XL Orga
Register now and access more than 60,000 products
- Pour châssis de 600 mm de large
- Pour une profondeur d'installation minimale de 400 mm (dégagement profondeur de châssis minimale de 450 mm)
- Pour des hauteurs d'installation d'au moins 458 mm
- Exploitation complète de l'espace du bâti d'évier grâce à des solutions dimensionnelles coordonnées avec l'évier et le robinet
- Vaste gamme de modèles pour les dimensions d'armoire les plus courantes
- Des boîtes universelles flexibles dans le tiroir de rangement permettent un rangement optimal
- Options de tri des déchets polyvalentes et variées grâce à la combinaison de bacs flexibles
- Assemblage facile sans mesure, dessin ou pré-perçage
- Design moderne avec aluminium de haute qualité
- Nettoyage facile de toutes les pièces grâce à des surfaces larges et lisses
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à la largeur d'armoire | 600mm |
Adapté à la profondeur libre de l'armoire | 450 mm |
Hauteur d'installation | 458 mm |
Profondeur d'installation | 400 mm |
Capacité de charge | 10 kg |
Capacité | 1x30 + 2x8 + 1x5 + 2x1,5 l |
Matière | Acier inoxydable / plastique |
Couleur | Couleur acier inoxydable |
Largeur | 568 mm |
Hauteur | 458 mm |
Profondeur | 400 mm |
Nombre de conteneurs | 3 |
Capacité de bac | 30 L |
Capacité de bac 2 | 8 L |
Capacité de bac 3 | 8 L |
Matière des bacs | Plastique |