Système de recyclage Select II XL

Système de recyclage Select II XL

Art. N° 0683720288
EAN 4065746081207

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour une séparation optimale des déchets dans l'armoire sur plancher
  • Pour châssis de 600 mm de large

  • Pour une profondeur d'installation minimale de 400 mm (dégagement profondeur de châssis minimale de 450 mm)

  • Pour des hauteurs d'installation d'au moins 361 mm

  • Exploitation complète de l'espace du bâti d'évier grâce à des solutions dimensionnelles coordonnées avec l'évier et le robinet

  • Vaste gamme de modèles pour les dimensions d'armoire les plus courantes

  • Options de tri des déchets polyvalentes et variées grâce à la combinaison de bacs flexibles

  • Assemblage facile sans mesure, dessin ou pré-perçage

  • Design moderne avec aluminium de haute qualité

  • Nettoyage facile de toutes les pièces grâce à des surfaces larges et lisses
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Adapté à la largeur d'armoire

600mm

Adapté à la profondeur libre de l'armoire

450 mm

Hauteur d'installation

361 mm

Profondeur d'installation

400 mm

Capacité de charge

10

Capacité

1x30 + 2x8l

Matière

Aluminium / acier inoxydable / plastique / acier

Couleur

Couleur argent
Noir

Largeur

568 mm

Hauteur

361 mm

Profondeur

400 mm

Nombre de conteneurs

3

Capacité de bac

30 L

Capacité de bac 2

8 L

Capacité de bac 3

8 L

Matière des bacs

Plastique