Système de remplissage REFILLOmat
Système de remplissage Refillomat
Art. N° 0961891002
EAN 4047376131569
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Respectueux de l'environnement
grâce à la réduction des déchets et à l'absence de propulseurs toxiques
Sécurité grâce aux porte-aérosols codés
Seul l'aérosol approprié peut être utilisé avec la station correspondante.
- Manipulation facile
- Réduction du volume de stockage dans l'atelier
- Réduction des coûts par rapport aux aérosols classiques
- Sécurité testée grâce à la certification CE et aux tests conformes à la directive sur les machines
Pour se protéger contre les décharges électrostatiques et le risque d'explosion associé, la station REFILLOmat doit être mise à la terre par des professionnels via le câble de mise à la terre fourni. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer l'explosion des vapeurs de solvant. Utiliser le couvercle de bidon ORSYprotec lors de l'utilisation de liquides inflammables dans des bidons de 20 litres.
Fiches de données de sécurité(X)
- 1. Aérer l'aérosol avant le remplissage
- 2. Enfoncer l'aérosol vide sur la plaque de codage jusqu'à ce qu'il se clipse
- 3. Le processus de remplissage démarre automatiquement (il dure environ 6 secondes)
- 4. Appuyer sur le mécanisme de déverrouillage et retirer l'aérosol plein
Largeur x hauteur x profondeur | 140 x 15 x 435 mm |
Matière | Tôle d'acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Poids du produit (par pièce) | 30000,000 g |
Convient pour ingrédient actif | Produit nettoyant pour les freins, Produit nettoyant pour le montage 1A, Nettoyant pour verre actif, Nettoyant industriel, Détecteur de fuite, Rost Off Plus, Spray de soudure Plus, Spray silicone, Lubrifiant d'entretien Multi, Nettoyant puissant de montage |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!