Système de remplissage REFILLOmat

Système de remplissage Refillomat
STATION REFILLOMAT NETT. DE MONTAGE
ORSY

Art. N° 0961891012
EAN 4047376130616
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Système économique et sûr pour le remplissage automatique des aérosols

Respectueux de l'environnement


grâce à la réduction des déchets et à l'absence de propulseurs toxiques



Sécurité grâce aux porte-aérosols codés


Seul l'aérosol approprié peut être utilisé avec la station correspondante.



  • Manipulation facile

  • Réduction du volume de stockage dans l'atelier

  • Réduction des coûts par rapport aux aérosols classiques

  • Sécurité testée grâce à la certification CE et aux tests conformes à la directive sur les machines
Indication

Pour se protéger contre les décharges électrostatiques et le risque d'explosion associé, la station REFILLOmat doit être mise à la terre par des professionnels via le câble de mise à la terre fourni. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer l'explosion des vapeurs de solvant. Utiliser le couvercle de bidon ORSYprotec lors de l'utilisation de liquides inflammables dans des bidons de 20 litres.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi
  • 1. Aérer l'aérosol avant le remplissage

  • 2. Enfoncer l'aérosol vide sur la plaque de codage jusqu'à ce qu'il se clipse

  • 3. Le processus de remplissage démarre automatiquement (il dure environ 6 secondes)

  • 4. Appuyer sur le mécanisme de déverrouillage et retirer l'aérosol plein

Largeur x hauteur x profondeur

140 x 275 x 330 mm

Matière

Tôle d'acier

Finition

Revêtu par poudre

Poids du produit (par pièce)

4700 g

Convient pour ingrédient actif

Nettoyant puissant de montage

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câble de mise à la terre

CABLE MISE A LA TERRE REFILLOMAT

REFILLOMAT
Pour mettre à la terre le système REFILLOmat en toute sécurité
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tête de pulvérisation VARIOCAP Pour Refillomat

SPROEIKOP VARIOCAP V. REFILLOMAT

REFILLOMAT
Tête de pulvérisation standard avec jet direct pour une application précise, par ex. nettoyant pour freins, "RostOff Plus", "Multi", etc.
x 3 pcs
Jeu de buses Pour le système REFILLOmat

NOZ-SET-(F.FILSYS-REFILLOMAT)

REFILLOMAT
x 6 pcs
Kit dentretien Pour le système REFILLOmat

SERVICESET REFILLOMAT

REFILLOMAT
x 1 pcs
Protection pour bidon ORSY®protec

ORSYPROTEC

REFILLOMAT
Protection pour bidon électroconductrice pour tous les agents actifs REFILLOmat de 20 l
Tube dextension pour REFILLOmat pour une application précise

EXTTUB-F.DIRECTSPR-REFILLOMAT

REFILLOMAT
x 1 pcs
Montage universel

SUPPORT-MURAL-POUR-REFILLO

REFILLOMAT
Pour bidon REFILLOmat
x 1 pcs
Système de remplissage REFILLOmat

ORSYTOREN 1-3 REFILLOMAT STATIONS

REFILLOMAT
Système économique et sûr pour le remplissage automatique des aérosols
x 1 pcs
Système de remplissage REFILLOmat

FILSYS-REFILLO-TOP-1REFILLOMAT-60LTR

REFILLOMAT
Système économique et sûr pour le remplissage automatique des aérosols
x 1 pcs
Système de remplissage REFILLOmat

FILSYS-REFILLO-TOP-DGCUPBOARD-(5-20LTR)

REFILLOMAT
Système économique et sûr pour le remplissage automatique des aérosols
x 1 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Kit dentretien Pour le système REFILLOmat

SERVICESET REFILLOMAT

REFILLOMAT
x 1 pcs