Système de suspension Avec 2 crochets mousquetons

Système de suspension avec 2 crochets mousquetons

Art. N° 5255000593
EAN 4056807729107

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour la suspension de chemins de câbles, de rampes lumineuses et d'éclairages

Pour les gaines de câble de grande taille



Montage et acheminement rapides des câbles


Moins de trous de montage requis

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur des extrémités de câble métallique (L)

300 mm

Charge admissible

0.6 kN

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

74 g

Diamètre de corde

2 mm