Systemowy wózek warsztatowy Basic 8,4
Wózek warsztatowy Basic 8,4
Register now and access more than 60,000 products
Wózek jest łatwy w prowadzeniu
Solidny uchwyt boczny
Szeroka gama akcesoriów
Wózek warsztatowy można dostosować do potrzeb za pomocą różnych akcesoriów
Szuflady z pełnym wysuwem, dwustopniowy system zamykania
- Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego
- Odblokowywanie jedną ręką i indywidualna blokada szuflad zapobiegająca przypadkowemu otwarciu
Wymiary kratki systemowej dla szuflad | ||
Nr art. | Szuflada | Wymiar siatki |
0962 641 060 do 0962 641 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 641 070 do 0962 641 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 641 080 do 0962 641 083 | 1-7 | |
8 |
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny drogowy RAL 9017 |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 665 x 393 x 964 mm |
Konstrukcja szuflady | 5 szuflad, szer. 466 x gł. 336 x wys. 69 mm |
Ilość rolek | 4 szt |
Konstrukcja rolek | 1 kółko samonastawne z hamulcem (D: 100 mm) |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Ilość szuflad | 7 szt |
Materiał | Blacha stalowa |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw |
Obciążalność | 250 kg |
Obciążalność szuflady | 25 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!